Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umfangbandmaß 4710-5980mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umfangbandmaß 4710-5980mm FORMAT
Umfangbandmaß 4710-5980mm FORMAT
Umfangbandmaß 4710-5980mm FORMAT
Umfangbandmaß 4710-5980mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047520013
EAN/GTIN:
     4317784482790
Suchbegriffe:
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
Umfangmessband
Umfangsbandmaß
Umfangsbandmaß Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, Teilstrichabstand 1 mm. Mit 2 Teilungen für Umfang und Durchmesser. Anwendung: Zum Messen von Umfang und Durchmesser.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Ablesung:
0,01 mm
Bandbreite:
10 mm
für Umfang:
4710–5980 mm
für Durchmesser:
1500–1900 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047520013
Weitere Suchbegriffe: Umfangsmaßband, Umfangsmessband, format umfangbandmaß, umfangbandmaß, 5980, FORMAT, Umfangsbandmass, Bandmaß, und, Maßstäbe, Umfang-Bandmass, Umfang, Umfangbandmass, 4752, Mess-, Kontrollplatten, Messtechnik, Bandmass, 4710, Umfang-Bandmaß, 3047520013, 47520013
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 70,39*
€ 85,12*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,22*
€ 85,13*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 72,40*
€ 87,42*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 71,33*
€ 88,65*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 69,98*
€ 88,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.