Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenpaar Güte 1 200x70x50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prismenpaar Güte 1 200x70x50mm FORMAT
Prismenpaar Güte 1 200x70x50mm FORMAT
Prismenpaar Güte 1 200x70x50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482868
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3047850020
EAN/GTIN:
     4317784482868
Suchbegriffe:
Einfach-Prismenpaar
Einfachprismen paarweise
Einfachprismenpaar
Prismenpaar Ausführung: Aus Sonderguss, mit 90°-Prismenwinkel, paarweise bearbeitet. Anwendung: Zum Ausrichten und Nachprüfen an zylindrischen Werkstücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Prismen und Sohle geschliffen
Maße:
200 x 70 x 50 mm
Sperrcode:
0
für Wellen-Ø:
8–70 mm
Güte:
1
Parallelitätstoleranz:
< 0,016 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047850020
Weitere Suchbegriffe: Güte, Genauigkeit, Prismenpaar, FORMAT, Paar, und, Maßstäbe, 200, Prismen, 4785, Mess-, Kontrollplatten, Prismeneinsatz, Messtechnik, Prisma, Prismeneinsatz-Paar, Gen., Präzisions-Prismen-Paar, Prismen-Paar, 3047850020, 47850020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,88*
€ 151,40*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 154,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 155,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 157,62*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,15*
€ 164,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.