Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS Pan-Head zn ISR 6,0x 40 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPS Pan-Head zn ISR 6,0x 40 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR 6,0x 40 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR 6,0x 40 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR 6,0x 40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784485234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784485234
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube vz 6 x 40
Spanplattenschraube, Pan Head

• Verzinkt • Pan Head mit Innen-6-rund-Antrieb • Vollgewinde Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung

Weitere Informationen:
Abmessung:
6,0 x 40 mm
Antrieb T:
25
udf_EDE_Katalog:
30307431
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784485234
Herstellerartikelnummer:
4317784485234
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Head, Torx, Befestigungstechnik, ISR, T-Antrieb, Pan-Head-Spanplattenschraube, Head-Spanplattenschrauben, T-Antireb, Pan-Head, Pan, Schrauben, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0351*
€ 0,0516*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,57*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,13*
€ 16,61*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,97*
€ 16,72*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 13,09*
€ 17,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.