Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN335 HSS TiALN FORM C Zylinderschaft 90Grad 19,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN335 HSS TiALN FORM C Zylinderschaft 90Grad 19,0mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiALN FORM C Zylinderschaft 90Grad 19,0mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiALN FORM C Zylinderschaft 90Grad 19,0mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiALN FORM C Zylinderschaft 90Grad 19,0mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiALN FORM C Zylinderschaft 90Grad 19,0mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiALN FORM C Zylinderschaft 90Grad 19,0mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiALN FORM C Zylinderschaft 90Grad 19,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784504751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014341900
EAN/GTIN:
     4317784504751
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegel- und Entgratsenker 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
10 mm
kleinster Ø:
3,5 mm
Nenn-Ø:
19,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014341900
Weitere Suchbegriffe: din 335 format, Kegel-, FORMAT, DIN, HSS, und, Kegelsenker, DIN335C, Schaft, 1434, Entgratsenker, zyl., mit, 90°, Senker, 335C, TiAlN, DIN335, Entgrat-Senker, 3014341900, 14341900
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 17,52*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,63*
€ 18,18*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 18,22*
23 Tage
1
€ 4,30*
ab € 13,12*
€ 19,33*
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 15,36*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.