Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784511209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3024440120
EAN/GTIN:
     4317784511209
Suchbegriffe:
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater
format vor-und rückwärtsentgrater
vhm-vor- und rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater Ausführung: Extralanger Schaft. Anwendung: Einsetzbar zum linearen und zirkularen Vor- und Rückwärtsentgraten oder Anfasen. Geeignet auch für Konturarbeiten.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
90
Gusseisenwerkstoffe:
60
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
80
Kupfer, Messing, Bronzen:
150
Stähle bis 1400 N/mm²:
60
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
50
Al, Al- und Mg-Leg.:
230
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
40
Gesamtlänge l1:
100 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
fz:
0,026 mm
Schneidenlänge l2:
0,5 mm
Hals-Ø d3:
– mm
Ø d1 = h8:
12 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3024440120
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Vor-und, und, Entgrater, Zerspanung, Entgratwerkzeug, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), Rückwärtsentgrater, online, Vor-u.Rückwärtsentgrater, Vor-, Vorwärtsentgrater, 3024440120, 24440120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 73,72*
€ 93,28*
Lager 7
14
€ 4,79*
ab € 74,11*
€ 93,29*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 78,27*
€ 98,31*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 74,04*
€ 98,79*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 79,30*
€ 101,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.