| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784511582 Herst.-Nr.: 3064040005 EAN/GTIN: 4317784511582 |
| |
|
| | |
| Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4?, ähnlich DIN 3126 C 6,3 Diamant Abtrieb diamantbeschichtet. Ähnlich DIN 3126 C 6,3. Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 1 | Länge: | 25 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3064040005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 1, bit (pozidriv), Bit, PZ-Klinge, DIN3126C6, FORMAT, PZ-Bit, DIN, Diamant, Standard, Kreuzschlitzschrauben, 3126, DIN3126, für, 6, 3, Pozidriv, 1/4?, Kreuzschlitz-Bit, 3064040005, 64040005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,72* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,47* | € 0,77* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,47* | € 0,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,46* | € 0,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 0,54* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|