Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 300mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 300mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 300mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 300mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 300mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 300mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 300mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784521796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040560300
EAN/GTIN:
     4317784521796
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Sperrcode:
0
Schnabellänge:
90 mm
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Lochmaßansatz:
10 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040560300
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digitaler, dig., FORMAT, 4056, Schieblehre, RS232, Absolut-System, Mess-Schieber, Werkstatt-Meßschieber, digital, USB, 300, Absolut, Messschieber, Werkstattmeßschieber, Datenausgang, Digital-Werkstattmessschieber, Meßschieber, Digital-Schieblehre, Digital-Werkstatt-Messschieber, 3040560300, 40560300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 304,88*
€ 348,62*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 295,69*
€ 348,63*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,92*
€ 348,66*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 309,50*
€ 356,25*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 311,28*
€ 363,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,66*
€ 414,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,03*
€ 411,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.