Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsägeblatt HSS-E 68x1,6x16x84Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsägeblatt HSS-E 68x1,6x16x84Z FORMAT
Rohrsägeblatt HSS-E 68x1,6x16x84Z FORMAT
Rohrsägeblatt HSS-E 68x1,6x16x84Z FORMAT
Rohrsägeblatt HSS-E 68x1,6x16x84Z FORMAT
Rohrsägeblatt HSS-E 68x1,6x16x84Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784522748
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784522748
EAN/GTIN:
     4317784522748
Suchbegriffe:
Zerspanung
Kreissägeblätter
für
Sägen
HSS-E Metallkreissägeblatt für GF Sägen

Ausführung: Gehärtet und mehrfach angelassen auf 65–66 HRC. Mit Bund, ohne Nebenlöcher. Zahnform: BW. Anwendung: Auf tragbaren GF Rohrsägen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, Chrom- und Edelstahl. Die Sägeblätter sind mehrfach nachschärfbar.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Ø x Breite x Bohrung:
68 x 1,6 x 16 mm
Zahnteilung T:
2,6 mm
für Wandstärken:
1,0–2,5 mm
Zähnezahl BW:
84
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3026540013
Weitere Suchbegriffe: GF, Metallkreissägeblatt, II, HSS-E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.