Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 10x50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 10x50mm FORMAT
Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 10x50mm FORMAT
Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 10x50mm FORMAT
Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 10x50mm FORMAT
Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 10x50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784524193
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3060702025
EAN/GTIN:
     4317784524193
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
Weitere Informationen:
Länge:
49 mm
Sperrcode:
0
Schlüsselweite:
10 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060702025
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Schraubendreher-Einsatz, FORMAT, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendeher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, 3060702025, 60702025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,08*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,12*
€ 3,08*
2 Tage
192
1
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,09*
4 Tage
191
1
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 3,25*
3 Tage
192
20
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.