Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-u.Bauschlauch CLänge 20 m,13 bar FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-u.Bauschlauch CLänge 20 m,13 bar FORMAT
Industrie-u.Bauschlauch CLänge 20 m,13 bar FORMAT
Industrie-u.Bauschlauch CLänge 20 m,13 bar FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784525350
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784525350
EAN/GTIN:
     4317784525350
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch format c/52
bauschlauch c 52
Bau- und Industrieschlauch, schwarz

• Innen schwarze EPDM-Gummierung, außen weiß • BD 13 bar • Komplett eingebunden mit System Storz-Kupplungen

Weitere Informationen:
Größe:
C = 52 mm
Länge:
20 m
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3537533170
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, Industrieschläuche, Bauschläuche, Industrieschlauch, Schläuche, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.