Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 3.6 galZn m. Anschw. M16 HP (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 3.6 galZn m. Anschw. M16 HP (10)
DIN 1480 3.6 galZn m. Anschw. M16 HP (10)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784525718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73269098-43016
EAN/GTIN:
     4317784525718
Suchbegriffe:
Spannschloss
DIN
1480
Artikel
DIN 1480 Spannschloss gegossen, mit Anschweißenden, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Nachstellbarkeit:
110 mm
Länge der Spannschlossmutter:
170 mm
udf_EDE_Katalog:
30308516
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784525718
Markenname:
neutrale Produktlinie
Gewicht 100 Stück:
89,0 kg
Spannweg:
110 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,178*
€ 4,328*
8 Tage
130
10
€ 4,95*
ab € 3,1819*
€ 4,3319*
100
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,66*
4 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 5,9053*
€ 7,8568*
17 Tage
60
10
€ 6,99*
ab € 6,23*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,328*
€ 5,15032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,208*
€ 5,00752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,898*
€ 4,63862
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,178*
€ 3,78182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.