Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Messing 150x24mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Messing 150x24mm FORMAT
Rundbürste Messing 150x24mm FORMAT
Rundbürste Messing 150x24mm FORMAT
Rundbürste Messing 150x24mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784538763
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3070530150
EAN/GTIN:
     4317784538763
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste messing
rundbürste
Rundbürste, Messingdraht, gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1"
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
22 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
6000 min-1
Bohrung Ø:
20,00 mm
Bürsten-Ø:
150 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070530150
Weitere Suchbegriffe: Messingdraht, FORMAT, Drahtbürste, Bürste, Rund-Bürste, 3070530150, 70530150
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,85*
€ 28,52*
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 20,94*
€ 28,54*
3 Tage
39
€ 4,30*
ab € 21,36*
€ 29,60*
1 Tag
33
€ 7,90*
ab € 21,95*
€ 29,74*
1 Tag
33
€ 8,50*
ab € 23,46*
€ 31,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.