Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehplatte universal UZ Gr.3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehplatte universal UZ Gr.3 FORMAT
Drehplatte universal UZ Gr.3 FORMAT
Drehplatte universal UZ Gr.3 FORMAT
Drehplatte universal UZ Gr.3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784540599
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3038310011
EAN/GTIN:
     4317784540599
Suchbegriffe:
Drehplatte
Maschinenschraubstock-Drehplatte
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Universaldrehplatte für Zentrischspanner Ausführung: Mit geschliffenem Auflagerand und Gradeinteilung. Der Schraubstock wird mittels T-Nutenschrauben und Muttern auf der Drehplatte fixiert. Lieferumfang: Drehplatte mit den benötigten T-Nutenschrauben und Muttern.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
D:
13 mm
B:
133 mm
Gewicht ca.:
8,0 kg
für Größe:
3
A:
295 mm
P:
M10
C:
27 mm
V:
38 mm
Ø E:
225 mm
T:
18°
U:
48°
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3038310011
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock-Drehuntersatz, schraubstock drehteller, Universaldrehplatte, 135, Zentrischspanner, FORMAT, Maschinenschraubstock, Schraubstock, Zubehör, 3831, Maschinen-Schraubstock, Universal-Drehplatte, 3038310011, 38310011
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 279,05*
€ 324,80*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 279,16*
€ 325,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 275,71*
€ 325,93*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 295,19*
€ 343,24*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 297,22*
€ 353,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,08*
€ 383,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.