Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpad 115x125mm K240Sparrolle 25m FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifpad 115x125mm K240Sparrolle 25m FORMAT
Schleifpad 115x125mm K240Sparrolle 25m FORMAT
Schleifpad 115x125mm K240Sparrolle 25m FORMAT
Schleifpad 115x125mm K240Sparrolle 25m FORMAT
Schleifpad 115x125mm K240Sparrolle 25m FORMAT
Schleifpad 115x125mm K240Sparrolle 25m FORMAT
Schleifpad 115x125mm K240Sparrolle 25m FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784553728
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3087450240
EAN/GTIN:
     4317784553728
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Schleifpad-Sparrolle Ausführung: Stearatbeschichtung auf höchstflexiblem Polyurethan-Schaum. Papierträger mit Latex-Flexibilität und unsichtbarer Stanzung, hinterlässt beim Schleifen keine Spuren. Mit sehr guter Kornhaftung, verliert selbst beim Knicken keine Körner. Rollenlänge 25 Meter. Padgröße 125 x 115. Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Hohe Flexibilität zur Anpassung an alle Oberflächen, hervorragend für Kanten geeignet.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9632865
Körnung:
240
Stahl:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Handpadgröße:
115 x 125 mm
EDE_Wx:
3087450240
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3087450240
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle, Schliefpads, Schliefpapier, Schleifpad, Schleifpadrolle, 3087450240, 87450240
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 6,90*
ab € 18,44*
€ 25,68*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,99*
€ 26,48*
2 Tage
40
€ 7,90*
ab € 19,01*
€ 26,51*
4 Tage
40
€ 4,30*
ab € 19,69*
€ 27,82*
2 Tage
40
€ 8,50*
ab € 21,60*
€ 29,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.