Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784559065
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3011961200
EAN/GTIN:
     4317784559065
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9621397
Gesamtlänge:
151 mm
Spirallänge:
101 mm
f:
0,160 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
104
Gusseisenwerkstoffe:
100
Stähle bis 1000 N/mm²:
91
Kupfer, Messing, Bronzen:
100
Stähle bis 42 HRC:
26
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
32
Al, Al- und Mg-Leg.:
210
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
20
Ø h7:
12,0 mm
EDE_Wx:
3011961200
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011961200
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, FORMAT, DIN, Bohrer, D338, Vollhartmetallbohrer, Spiralbohrer, Spiralb, Format, Vollhartmetall, 338, VHM, VHM-Bohrer, TiALN, Spibo, VHM-Spiralbohrer, 3011961200, 11961200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 55,94*
€ 70,73*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,40*
€ 74,98*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 59,54*
€ 75,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 56,50*
€ 76,62*
3 Tage
3
€ 4,30*
ab € 60,16*
€ 77,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.