Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784559287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047570501
EAN/GTIN:
     4317784559287
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Präzisions-Stahllineal, DIN 874/I
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628772
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
EDE_Wx:
3047570501
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047570501
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal din874 500mm, stahlflachlineal 500mm, stahllineal, 874/I, FORMAT, DIN, Stahlmaßstab, Maßstab, DIN874/1, Lineal, 500, 874, DIN874/I, 874/1, Präzisionsstahllineal, Präzisions-Stahllineal, 4757, DIN874, Präzisions-Lineal, 3047570501, 47570501
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 6,90*
ab € 33,72*
€ 44,87*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,77*
€ 46,26*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 34,70*
€ 46,30*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 34,63*
€ 47,26*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.