Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1000x50x10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1000x50x10mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1000x50x10mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1000x50x10mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1000x50x10mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 1000x50x10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784559294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047571001
EAN/GTIN:
     4317784559294
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Präzisions-Stahllineal, DIN 874/I
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628772
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
10 mm
EDE_Wx:
3047571001
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047571001
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal 1000 mm format, stahllineal 100 cm, stahllineal, 874/I, FORMAT, DIN, 1000, Stahlmaßstab, Maßstab, DIN874/1, Lineal, 874, DIN874/I, 874/1, Präzisionsstahllineal, Präzisions-Stahllineal, 4757, DIN874, Präzisions-Lineal, 3047571001, 47571001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 72,80*
€ 92,13*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,40*
€ 92,14*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 75,36*
€ 94,72*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 95,85*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 74,35*
€ 95,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.