Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 500x30x6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 500x30x6mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 500x30x6mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 500x30x6mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 500x30x6mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 500x30x6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784559324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047570502
EAN/GTIN:
     4317784559324
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Präzisions-Stahllineal, DIN 874/II
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628773
Länge:
500 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
6 mm
EDE_Wx:
3047570502
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047570502
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal din874 500mm, stahlflachlineal 500mm, stahllineal, FORMAT, DIN, Stahlmaßstab, Maßstab, DIN874/2, Lineal, 874/II, 500, 874, 874/2, Präzisionsstahllineal, DIN874/II, Präzisions-Stahllineal, 4757, DIN874, Präzisions-Lineal, 3047570502, 47570502
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 26,04*
€ 35,65*
3 Tage
11
€ 7,90*
ab € 26,11*
€ 35,74*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,36*
€ 36,14*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 28,24*
€ 39,34*
5 Tage
11
€ 8,50*
ab € 31,13*
€ 42,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.