Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1000x40x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1000x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1000x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1000x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1000x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 1000x40x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784559331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047571002
EAN/GTIN:
     4317784559331
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Präzisions-Stahllineal, DIN 874/II
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628773
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
EDE_Wx:
3047571002
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047571002
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal 1000 mm format, stahllineal 100 cm, stahllineal, FORMAT, DIN, 1000, Stahlmaßstab, Maßstab, DIN874/2, Lineal, 874/II, 874, 874/2, Präzisionsstahllineal, DIN874/II, Präzisions-Stahllineal, 4757, DIN874, Präzisions-Lineal, 3047571002, 47571002
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 46,98*
€ 61,35*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,23*
€ 63,35*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 48,48*
€ 63,39*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 48,17*
€ 64,55*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 66,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.