Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 6,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784559584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3011500600
EAN/GTIN:
     4317784559584
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer format
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9621381
Gesamtlänge:
140 mm
f:
0,09 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
22
Ø h8:
6 mm
Stähle bis 1000 N/mm²:
15
Kupfer, Messing, Bronzen:
75
Stähle bis 1400 N/mm²:
10
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
8
Al, Al- und Mg-Leg.:
50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Nutenlänge:
20 mm
EDE_Wx:
3011500600
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011500600
Weitere Suchbegriffe: nc-anbohrer 120°, FORMAT, HSS-Co, HSSCO, 120, Grad, 120G, Schaft, Weldon, lg., Format, Anzentrierbohrer, 120°, TiN, lang, HSSE, HSS-E, 3011500600, 11500600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 16,11*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,96*
€ 16,72*
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 12,29*
€ 17,28*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 12,30*
€ 17,69*
5 Tage
10
€ 8,50*
ab € 13,70*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.