Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray 400ml E-COLL EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kältespray 400ml E-COLL EE
Kältespray 400ml E-COLL EE
Kältespray 400ml E-COLL EE
Kältespray 400ml E-COLL EE
Kältespray 400ml E-COLL EE
Kältespray 400ml E-COLL EE
Kältespray 400ml E-COLL EE
Kältespray 400ml E-COLL EE
Kältespray 400ml E-COLL EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784564434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784564434
EAN/GTIN:
     4317784564434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 400ml
kältespray
Kältespray EE

• Lokale Abkühlung bis –45 °C • Silikonfrei • Universell einsetzbar für Reparaturzwecke und Fehlersuche in allen Branchen • Konstruktionsteile aus Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen usw. lassen sich in engen Passungen einfügen • Fehler in elektrischen Schaltungen durch thermische Überlastung lassen sich durch lokale Abkühlung finden • Ebenso lässt sich Kältespray für viele Wartungsarbeiten im Produktions- und Reparaturbereich sowie im Kfz-Handwerk verwenden • Für Maschinen und Apparate, für Förderanlagen und für die Abkühlung von Motorteilen beim Kfz • Präparieren von Gewebeproben für die Mikroskopie im medizinischen Bereich • Zur raschen Vermeidung von Wärmeschäden beim Löten von E-Bauteilen • Zur Schrumpfung von Innenteilen zur Demontage festsitzender Hahnküken, Bolzen, Stöpsel, Lagerbuchsen • Zur kurzzeitigen Temperatureinstellung in der Werkstoffprüfung • Zur Verfestigung von Gewebeschnitten bei medizinischen Untersuchungen

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares AerosolH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29314777
Inhalt:
0,4 l
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-Coll-Kältespray, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 4,26*
€ 5,31*
2 Tage
720
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 5,49*
1 Tag
732
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 5,53*
Lager 7
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,66*
€ 5,66*
2 Tage
720
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.