Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE
Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE
Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE
Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE
Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE
Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE
Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE
Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE
Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE
Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784564991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784564991
EAN/GTIN:
     4317784564991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brenn-Spiritus
Brennspiritus
brennspiritus
Brennspiritus EE

• Hoher Alkoholanteil • Silikonfrei • 94 % Vol. Ethylalkohol • Leicht entzündlich • Zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz • Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi • Als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2) Hinweis: Etikett auf dem Kanister nur in deutsch

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbarH319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315608
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-Coll-Brennspiritus, Spiritus, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
12
pro Flasche
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,24*
Lager 7
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,45*
3 Tage
1500
12
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,59*
8 Tage
1500
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,59*
2 Tage
1512
12
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 4,83*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.