Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsenreinigerspray 500ml E-COLL Efficient WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsenreinigerspray 500ml E-COLL Efficient WE
Bremsenreinigerspray 500ml E-COLL Efficient WE
Bremsenreinigerspray 500ml E-COLL Efficient WE
Bremsenreinigerspray 500ml E-COLL Efficient WE
Bremsenreinigerspray 500ml E-COLL Efficient WE
Bremsenreinigerspray 500ml E-COLL Efficient WE
Bremsenreinigerspray 500ml E-COLL Efficient WE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784565066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830608141
EAN/GTIN:
     4317784565066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger
Bremsenreiniger EFFICIENT

• Flüchtiger Schnell-Entfetter und Bremsenreiniger • Auf Kohlenwasserstoff-Basis • Reinigt rückstandsfrei • Schützt gegen Nachrosten • Hohe Reinigungswirkung, niedrige Verdunstungszahl • Frei von aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffen • Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw Hinweis: Auf Kunststoff- und Lackverträglichkeit durch Vorversuch prüfen.

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares AerosolH411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH315: Verursacht HautreizungenH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315567
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Wartungsprodukt, EFFICIENT-Bremsenreiniger, Instandhaltungs-Produkt, 4317784565066, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
7150
12
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,52*
12
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,55*
16 Tage
4296
12
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 4,01*
1 Tag
8412
1
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,45*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.