| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784578028 Herst.-Nr.: 3045140013 EAN/GTIN: 4317784578028 |
| |
|
| | |
| Fühlerlehre, Genauigkeit T3 Ausführung: Blätter aus Federstahl, 10 mm breit, einzeln mit Größe beschriftet, konisch zulaufend, mit Feststellmutter. Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. 0,05–1,00 (bis 0,3 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigend) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre, Spiellehre, Lehre, Kolbenspiellehre, 3045140013, 45140013 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 5,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,75* | € 5,54* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,83* | € 5,64* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,86* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|