| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784612234 Herst.-Nr.: 3092470085 EAN/GTIN: 4317784612234 |
| |
|
| | |
| LED-Akku-Handleuchte 1000 lm Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, Hauptlicht mit Hochleistungs-COB-LED, Kopflicht mit leistungsstarker SMD-LED. Leuchtstärke 3-stufig einstellbar, Hauptlicht hoch, normal und niedrig sowie Kopflicht. Lampenrücken mit Aufhängehaken und Magnet im Fuß. Nach 5 Minuten wechselt die Leuchte automatisch in den mittleren Leuchtmodus (500 Lumen). Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/3350 mAh, Induktiv-Ladeschale und USB-Ladekabel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, Leuchte, Akku-Handleuchte, FORMAT, Induktiv, Akku-Arbeitsleuchte, Akku-Leuchte, LED, LED-Akku-Arbeitsleuchte, LED-Handleuchte, LED-Arbeitsleuchte, LED-Akku-Handleuchte, LED-Leuchte, Hand-Leuchte, Handleuchte, Akku-LED-Handleuchte, Akku-LED-Leuchte, 3092470085, 92470085 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 47,69* | € 63,41* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,66* | € 63,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,72* | € 63,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,45* | € 66,86* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,93* | € 67,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|