| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784636919 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784636919 EAN/GTIN: 4317784636919 |
| | |
|
| | |
| EP Mehrzweckfett, hell • Enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens sowie Druckaufnahme • Wird auf Basis hochwertiger Grundöle unter Verwendung von Lithium als Verdicker hergestellt • Enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens • Als Gleit- und Wälzlagerfett an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, LKW, Industriemaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen usw. • Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 • Tropfpunkt: +180 °C • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +130 °C) Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29314848 | Inhalt: | 0,4 kg | Gebinde: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,63* | € 4,78* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,65* | € 6,03* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,71* | € 6,10* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,83* | € 6,28* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|