Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Heftklammer Typ 140, 12mm, à 2000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Heftklammer Typ 140, 12mm, à 2000 St.
FORTIS Heftklammer Typ 140, 12mm, à 2000 St.
FORTIS Heftklammer Typ 140, 12mm, à 2000 St.
FORTIS Heftklammer Typ 140, 12mm, à 2000 St.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784703420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784703420
EAN/GTIN:
     4317784703420
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
Heftklammer Typ 140

• Passend zu FORTIS Hammertacker und FORTIS Handtacker Alu • Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 140

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29336965
Inhalt:
2000 Stück
Herstellerartikelnummer:
4317784703420
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Heftklammergröße:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftklammern, Heftklammer, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 5,01*
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,76*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,11*
€ 5,94*
1 Tag
47
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,03*
4 Tage
59
€ 4,30*
ab € 4,13*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.