Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Heftklammer Typ 13, 8mm, à 2000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Heftklammer Typ 13, 8mm, à 2000 St.
FORTIS Heftklammer Typ 13, 8mm, à 2000 St.
FORTIS Heftklammer Typ 13, 8mm, à 2000 St.
FORTIS Heftklammer Typ 13, 8mm, à 2000 St.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784703529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784703529
EAN/GTIN:
     4317784703529
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
Heftklammer Typ 13

• Passend zu FORTIS Handtacker 3 in 1 • Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 13

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29336964
Inhalt:
2000 Stück
Herstellerartikelnummer:
4317784703529
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Heftklammergröße:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftklammern, Heftklammer, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
375
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,04*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,71*
13 Tage
286
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 3,75*
1 Tag
375
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,78*
4 Tage
375
€ 4,30*
ab € 2,56*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.