Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer 140mmx600mm M14 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer 140mmx600mm M14 FORTIS
Mörtelrührer 140mmx600mm M14 FORTIS
Mörtelrührer 140mmx600mm M14 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784705318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705318
EAN/GTIN:
     4317784705318
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb
Mörtelrührkorb

• Verzinkt mit Ring • Mischwirkung von unten nach oben • Geeignet für zähe Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Dichtmasse, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz und quarzgefüllte Epoxydharze

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334903
Gesamtlänge:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784705318
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Korb-Ø:
140 mm
Schaftform:
M14
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, mörtelmixer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 24,12*
Lager 7
14
€ 4,79*
ab € 17,62*
€ 24,13*
8 Tage
17
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 24,66*
€ 4,90*
ab € 17,49*
€ 25,24*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 20,51*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.