Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer 70mmx400mm 6-kant FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer 70mmx400mm 6-kant FORTIS
Wendelrührer 70mmx400mm 6-kant FORTIS
Wendelrührer 70mmx400mm 6-kant FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784705370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705370
EAN/GTIN:
     4317784705370
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Wendelrührkorb

• Verzinkt mit Ring (Variante 70 mm ohne Ring) • Mischwirkung von unten nach oben • Geeignet für zähe Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigputz, Fertigmörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Zementputz, Gips, Kalk, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse etc.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334901
Gesamtlänge:
400 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784705370
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Korb-Ø:
70 mm
Schaftform:
6-kant
Weitere Suchbegriffe: rührkorb, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
10
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,71*
1 Tag
97
1
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 7,87*
7 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,96*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 8,18*
4 Tage
97
1
€ 4,30*
ab € 6,36*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.