Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondenrührer 100mmx600mm 6-kant FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondenrührer 100mmx600mm 6-kant FORTIS
Rondenrührer 100mmx600mm 6-kant FORTIS
Rondenrührer 100mmx600mm 6-kant FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784705387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705387
EAN/GTIN:
     4317784705387
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb
Rondenrührkorb

• Verzinkt mit Ring • Mischwirkung von oben nach unten • Geeignet für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität wie Dispersionsfarben, Lacke, Mineralfarben, Silikatfarben, Wandfarben und Zinkstaubfarben

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334899
Gesamtlänge:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784705387
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Korb-Ø:
100 mm
Schaftform:
6-kant
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,63*
1 Tag
104
1
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 9,33*
7 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,34*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,60*
€ 9,41*
4 Tage
105
1
€ 4,30*
ab € 7,49*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.