Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondenrührer 70mmx400mm 6-kant FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondenrührer 70mmx400mm 6-kant FORTIS
Rondenrührer 70mmx400mm 6-kant FORTIS
Rondenrührer 70mmx400mm 6-kant FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784705400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705400
EAN/GTIN:
     4317784705400
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb
Rondenrührkorb

• Verzinkt mit Ring • Mischwirkung von oben nach unten • Geeignet für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität wie Dispersionsfarben, Lacke, Mineralfarben, Silikatfarben, Wandfarben und Zinkstaubfarben

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334899
Gesamtlänge:
400 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784705400
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Korb-Ø:
70 mm
Schaftform:
6-kant
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
20
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,13*
2 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,65*
8 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,66*
Lager 7
65
1
€ 4,79*
ab € 3,85*
€ 5,74*
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.