Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Wasserwaage 10cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Wasserwaage 10cm FORTIS
Mini-Wasserwaage 10cm FORTIS
Mini-Wasserwaage 10cm FORTIS
Mini-Wasserwaage 10cm FORTIS
Mini-Wasserwaage 10cm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784705974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705974
EAN/GTIN:
     4317784705974
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Mini-Wasserwaage

• Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontallibelle • Stoßdämpfende Endkappen • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29337071
Länge:
10 cm
Gewicht:
80 g
Höhe:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784705974
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Profilstärke:
1,8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
413
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,77*
2 Tage
413
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,55*
8 Tage
413
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,61*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 5,70*
1 Tag
413
1
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.