Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere 250mm rechts FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochschere 250mm rechts FORTIS
Lochschere 250mm rechts FORTIS
Lochschere 250mm rechts FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784727778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727778
EAN/GTIN:
     4317784727778
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Loch-Blechschere

• Chrom-Vanadium-Stahl 50 Cr-V, geschmiedet und ölgehärtet • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet • Griffe mit Kunststoff überzogen • Für kurze gerade und Figurenschnitte und große Radien Schneidleistung: Stahlblech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29336617
Länge:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784727778
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Schneideart:
rechtsschneidend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.