Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Par.Endmaßsatz Stahl 47-teilig Gen.1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Par.Endmaßsatz Stahl 47-teilig Gen.1 FORTIS
Par.Endmaßsatz Stahl 47-teilig Gen.1 FORTIS
Par.Endmaßsatz Stahl 47-teilig Gen.1 FORTIS
Par.Endmaßsatz Stahl 47-teilig Gen.1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784737562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784737562
EAN/GTIN:
     4317784737562
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
Parallel-Endmaß-Satz, 47-teilig • DIN EN ISO 3650 (ehemals DIN 861) • Stahl, speziell legiert und entspannt • Sehr stabil und äußerst verschleißfest • Jedes Endmaß mit individueller Identifizierungsnummer gekennzeichnet Satzinhalt: 1 1,005 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29017390
Herstellerartikelnummer:
4317784737562
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Toleranzklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Stahl, Endmaß, Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, 4317784737562, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 223,90*
€ 251,86*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 224,21*
€ 251,87*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 221,22*
€ 252,44*
€ 4,90*
ab € 225,03*
€ 255,11*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 230,83*
€ 259,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.