Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt CV 300x1,6x30mm Z56KV Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt CV 300x1,6x30mm Z56KV Fortis
Kreissägeblatt CV 300x1,6x30mm Z56KV Fortis
Kreissägeblatt CV 300x1,6x30mm Z56KV Fortis
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784749183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784749183
EAN/GTIN:
     4317784749183
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
CV-Kreissägeblatt Grobzahn

• Chrom-Vanadium-Stahl • Zähne geschränkt und geschärft • Für einfache grobe Holzzuschnitte

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146554
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
56
Außen-Ø:
300 mm
Schnittbreite:
1,6 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784749183
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Zahnungsart:
KV-A (Grobzahn)
Nebenlöcher:
2/7/42
Weitere Suchbegriffe: CV-Kreissägeblatt, Sägeblatt, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,31*
€ 24,87*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 24,91*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 18,92*
€ 25,57*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 19,44*
€ 26,30*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 20,42*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.