| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784755092 Herst.-Nr.: 3031060013 EAN/GTIN: 4317784755092 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Mini Typ ER, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), schlanke Ausführung. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter, Spannzangenfutter, ER-Spannzangenfutter, Mini-Spannzangenfutter, 3031060013, 31060013 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 66,83* | € 82,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,88* | € 82,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,54* | € 84,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 69,57* | € 86,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,68* | € 86,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|