| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784764025 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784764025 EAN/GTIN: 4317784764025 |
| |
|
| | |
| Damen-Bundhose »twenty-four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar • Elastische Bundverarbeitung • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266448 | Größe: | 38 | Farbe: | braun-beige | Herstellerartikelnummer: | 4317784764025 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, berufshose, Damen-BH, FORTIS, Damen-Bundhose, Arbeitsbundhose, Hose, Schweißerhose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,70* | € 21,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,20* | € 23,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,04* | € 26,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,28* | € 56,67* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 45,15* | € 59,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|