| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784764551 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784764551 EAN/GTIN: 4317784764551 |
| |
|
| | |
| Bermuda »twenty-four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar • Elastische Bundverarbeitung • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266639 | Größe: | 62 | Farbe: | blau-rot | Herstellerartikelnummer: | 4317784764551 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Bermuda-Short, FORTIS, Shorts, Arbeitshose, Bermuda, Hose, Short, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,95* | € 15,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,12* | € 20,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,30* | € 21,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,18* | € 42,66* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,52* | € 44,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|