Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Bundhose 24, schw./limegreen, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Bundhose 24, schw./limegreen, Gr. 64
FORTIS H-Bundhose 24, schw./limegreen, Gr. 64
FORTIS H-Bundhose 24, schw./limegreen, Gr. 64
FORTIS H-Bundhose 24, schw./limegreen, Gr. 64
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784766029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784766029
EAN/GTIN:
     4317784766029
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »twenty-four«

Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar • Elastische Bundverarbeitung • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266447
Größe:
64
Farbe:
schwarz-limegreen
Herstellerartikelnummer:
4317784766029
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, FORTIS, Arbeitsbundhose, Hose, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 20,65*
€ 4,90*
ab € 16,09*
€ 23,58*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 26,59*
9 Tage
17
€ 4,95*
ab € 43,04*
€ 56,78*
Lager 7
14
€ 4,79*
ab € 45,43*
€ 59,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.