Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Nutfräser HW m. Bohrschn.18x25x70 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutfräser HW m. Bohrschn.18x25x70 S8 FORTIS
Nutfräser HW m. Bohrschn.18x25x70 S8 FORTIS
Nutfräser HW m. Bohrschn.18x25x70 S8 FORTIS
Nutfräser HW m. Bohrschn.18x25x70 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784768276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768276
EAN/GTIN:
     4317784768276
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser, lang, mit Bohrschneide

• 2 HW-bestückte Schneiden • HW-bestückte Bohrschneide zum Eintauchen in das Werkstück • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Nutzlänge:
25 mm
udf_EDE_Katalog:
30146510
ø:
18 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784768276
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, Schaftoberfräser, Hand-Oberfräser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
53
€ 4,79*
ab € 23,70*
€ 31,76*
2 Tage
61
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 31,78*
9 Tage
63
€ 4,95*
ab € 24,18*
€ 32,11*
€ 4,90*
ab € 23,57*
€ 33,36*
2 Tage
63
€ 7,90*
ab € 27,30*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.