Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunkt.-Abisolierer 4 in1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunkt.-Abisolierer 4 in1 FORTIS
Multifunkt.-Abisolierer 4 in1 FORTIS
Multifunkt.-Abisolierer 4 in1 FORTIS
Multifunkt.-Abisolierer 4 in1 FORTIS
Multifunkt.-Abisolierer 4 in1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784768467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768467
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Multifunktions-Abisolierer

• Gehäuse aus ABS-Kunststoff • 4 Funktionen in einem: Entmanteler (Längs- und Umfangsschnitt), Klemmzange, Abisolierer und Seitenschneider • Zum Abisolieren und Schneiden von massiven und feinadrigen Leitern mit PVC-Isolation Lieferung: Inklusive Befestigungsschraube und 2 Ersatzklingen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Ø:
0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,6 mm
udf_EDE_Katalog:
29335566
Herstellerartikelnummer:
4317784768467
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Abisolier-Ø:
0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,6 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Multifunktions-Abisolierer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
10
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 11,95*
1 Tag
83
1
€ 6,90*
ab € 9,59*
€ 13,61*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,64*
€ 13,68*
8 Tage
83
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,76*
3 Tage
83
1
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.