Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker D335C HSS 90G 15,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker D335C HSS 90G 15,0mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 15,0mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 15,0mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 15,0mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 15,0mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 15,0mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 15,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784772402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784772402
EAN/GTIN:
     4317784772402
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker, blank

• HSS-Kegelsenker • Mit 3 Schneiden für grat- und ratterfreies Senken • Schaft zylindrisch

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60,0 mm | 60 mm
Schaft-Ø:
10,0 mm | 10 mm
Nenn-Ø:
15,0 mm | 15 mm
udf_EDE_Katalog:
29016312
Herstellerartikelnummer:
4317784772402
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Senker, Kegelsenker, HSS-Kegelsenker, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,22*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 9,79*
€ 14,16*
Lager 7
41
1
€ 4,79*
ab € 9,77*
€ 14,17*
8 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 14,32*
1
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.