Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Stichsägeblatt CV 100/75/4,0


Menge:  Karton  
Produktinformationen
FORTIS Stichsägeblatt CV 100/75/4,0
FORTIS Stichsägeblatt CV 100/75/4,0
FORTIS Stichsägeblatt CV 100/75/4,0
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784773041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773041
EAN/GTIN:
     4317784773041
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Stichsägeblatt für Holz

• Chrom-Vanadium-Stahl • Zähne kreuzgeschliffen und geschränkt • Ähnlich Bosch T144D, Makita B16/A85684, Metabo 623633000, Festool S75/4, Milwaukee 4932213116 • Gerader, sehr schneller und rauer Schnitt • Für Weich-, Konstruktions- und Sperrholz, Multiplex, Tischlerplatten, MDF und Spanplatten • Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

Weitere Informationen:
Zahnteilung:
4,0 mm | 4 mm
Schnittlänge:
75 mm
ähnlich Bosch-Nr.:
T 144 D
udf_EDE_Katalog:
29333202
Inhalt:
5 Stück
Schnitthöhe:
5-50 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784773041
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Stichsägenblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
331
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,83*
2 Tage
331
20
pro Karton
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,85*
9 Tage
331
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,86*
Lager 7
281
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 2,95*
1
pro Karton
€ 9,80*
ab € 2,29*
€ 3,30*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 2,95*
€ 3,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 2,90*
€ 3,45
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 2,72*
€ 3,24
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 2,53*
€ 3,01
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 2,49*
€ 2,96
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 2,04*
€ 2,43
pro Karton
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.