Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckbohrer 4x80mm SB FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckbohrer 4x80mm SB FORTIS
Allzweckbohrer 4x80mm SB FORTIS
Allzweckbohrer 4x80mm SB FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784773300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773300
EAN/GTIN:
     4317784773300
Suchbegriffe:
Allzweckbohrer
Bohrer
00000000
Allzweckbohrer

• Diamantgeschliffene HM-Schneide • Für alle Materialien wie z. B. Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik Lieferung: In Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
80 mm
udf_EDE_Katalog:
29332931
Bohrer-Ø:
4 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784773300
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,93*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,67*
€ 1,05*
1 Tag
300
1
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 1,07*
7 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,16*
1
€ 9,80*
ab € 0,7642*
€ 1,1942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.