Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter a 50Stk. M8x15 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter a 50Stk. M8x15 mm FORTIS
Blindnietmutter a 50Stk. M8x15 mm FORTIS
Blindnietmutter a 50Stk. M8x15 mm FORTIS
Blindnietmutter a 50Stk. M8x15 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784775007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775007
EAN/GTIN:
     4317784775007
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Blindnietmutter, Alu, Standard, Flachrundkopf

• Aluminium

Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
1,0–2,5 mm
Innengewinde G:
M8
Länge L:
15,0 mm
udf_EDE_Katalog:
29336904
Länge:
15 mm
Innengewinde:
M8
Inhalt:
50 Stück
Herstellerartikelnummer:
4317784775007
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Nietbare Materialstärke min:
1 mm
Nietbare Materialstärke max:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmuttern, Blindnietmutter, Mini-Pack Blindnietmutter, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
243
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,47*
4 Tage
243
1
€ 4,30*
ab € 7,63*
€ 10,82*
2 Tage
243
1
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 11,33*
8 Tage
243
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,53*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,48*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.