Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle gezahnt 280x130mm 8x 8mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle gezahnt 280x130mm 8x 8mm FORTIS
Glättekelle gezahnt 280x130mm 8x 8mm FORTIS
Glättekelle gezahnt 280x130mm 8x 8mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784780575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780575
EAN/GTIN:
     4317784780575
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Glättekelle, gezahnt

• Blatt aus Stahl, gehärtet • Buchenholzheft • Aluminiumstütze • Für Fliesenkleberarbeiten

Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Stärke:
0,7 mm
Zahnung:
8 x 8 mm
udf_EDE_Katalog:
29334835
Blattstärke:
0,7 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784780575
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite:
130 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,83*
1 Tag
62
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,21*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 5,22*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,60*
€ 5,34*
7 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.