Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle gezahnt 280x130mm 6x 6mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle gezahnt 280x130mm 6x 6mm FORTIS
Glättekelle gezahnt 280x130mm 6x 6mm FORTIS
Glättekelle gezahnt 280x130mm 6x 6mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784780582
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     3073131110
EAN/GTIN:
     4317784780582
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Glättekelle Ausführung: Mit Aluminiumstütze und geschweiftem, lackiertem Buchenholzgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Stärke:
0,7 mm
Zahnung:
6 x 6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
20
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,82*
1 Tag
100
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,25*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,58*
€ 5,32*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.