Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft Kunstst. 125mmf. Feilen 250mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenheft Kunstst. 125mmf. Feilen 250mm FORTIS
Feilenheft Kunstst. 125mmf. Feilen 250mm FORTIS
Feilenheft Kunstst. 125mmf. Feilen 250mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784782449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782449
EAN/GTIN:
     4317784782449
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft
Feilenheft, Kunststoff

• 2-Komponenten-Griff • Mit Aufhängebohrung

Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
für Feilengröße:
250 mm
udf_EDE_Katalog:
29333412
für Feilenlänge:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784782449
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Feilenhefte, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
338
10
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,34*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 0,97*
€ 1,47*
2 Tage
346
1
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,48*
8 Tage
338
1
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,60*
1
€ 9,80*
ab € 1,09*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.