Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile DIN 7261 200mm H1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Feile DIN 7261 200mm H1 FORTIS
Rund-Feile DIN 7261 200mm H1 FORTIS
Rund-Feile DIN 7261 200mm H1 FORTIS
Rund-Feile DIN 7261 200mm H1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784782517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782517
EAN/GTIN:
     4317784782517
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
Werkstattfeile, rund

• DIN 7261 F • Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder für konkave Werkstücke

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Heft
Länge:
200 mm
Querschnitt:
8,0 mm
Hieb:
1
udf_EDE_Katalog:
29333328
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784782517
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile hieb 1, flachfeile, Feilen, Feile, Rund-Feile, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,86*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,24*
€ 1,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,89*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,14*
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.